Referenties
SMC:TILM07N-20
Rubix:A0263976
Fabrikant:TILM07N-20
EAN:3618036138191

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 3,95 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 6,35 mm |
| Kleur | transparant |
Documenten
Productdetails : SMC PFA SLANG TILM07N-20
Fluoropolymeer Slang, Metrisch
Sterke punten
Goede chemische en thermische bestendigheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 850 g |
| Binnendiameter | 3,95 mm |
| Buitendiameter | 6,35 mm |
| Kleur | transparant |
| Materiaal | pfa (copolymeer van tetrafluorethyleen en perfluoroalkoxyvinylether) |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -65 °C |
| Maximumtemperatuur | 260 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 361,07 excl. BTW
/ stuk
€ 436,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen