SMC ZACHTE POLYURETAAN SLANG TUS0805W-20 (RO=20M)

Slang TU

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TUS0805W-20
Rubix:05298598
Fabrikant:TUS0805W-20
EAN:3618036609424
SMC ZACHTE POLYURETAAN SLANG TUS0805W-20 (RO=20M)
Technische samenvatting
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurwit
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC ZACHTE POLYURETAAN SLANG TUS0805W-20 (RO=20M)


Soft Polyurethaan Slang, Metrisch
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 16 mm
•Operating temperature: -20 to 60 °C for air and 0 to 40 °C for water
•29 colour variations.

Size: 0805 (O.D. Ø8 I.D. Ø5)
Color: W (White)
Roll Length: 20 m Roll

Sterke punten

Beschikbaar in 8 standaardkleuren
Zachte polyurethaanslang
Geschikt voor leidingwerk in krappe ruimtes
Zeer flexibel
Maximale bedrijfsdruk 0.6 Mpa bij 20 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht721 g
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurwit
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol20 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
73,12 excl. BTW
/ rol
88,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen