Referenties
SMC:TRS1065B-100
Rubix:05298533
Fabrikant:TRS1065B-100
Documenten
Productdetails : SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRS1065B-100 (RO=100M)
Soft Nylon Slang
TRS, Soft Nylon Tubing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7261 g |
| Binnendiameter | 6,5 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Kleur | zwart |
| Lengte rol | 100 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 560,81 excl. BTW
/ rol
€ 678,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen