Referenties
SMC:TRS0805B-20
Rubix:05290858
Fabrikant:TRS0805B-20

Documenten
Productdetails : SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRS0805B-20 (RO=20M)
Soft Nylon Slang
•Geschikte buisbuitendiameter (O.D.): Ø 6 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C voor lucht en 0 tot 60 °C voor water
•Kleuren: wit, zwart, rood, blauw en groen.
Maat: 0805 (ODØ8 IDØ5)
Kleur: B (Zwart)
Rol lengte: 20m rol
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C voor lucht en 0 tot 60 °C voor water
•Kleuren: wit, zwart, rood, blauw en groen.
Maat: 0805 (ODØ8 IDØ5)
Kleur: B (Zwart)
Rol lengte: 20m rol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 739 g |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | fr zacht nylon |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,01 excl. BTW
/ rol
€ 93,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen