SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRS1208BU-20 (RO=20M)

Slang TRS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TRS1208BU-20
Rubix:05298536
EAN:3618036617795
SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRS1208BU-20 (RO=20M)
Technische samenvatting
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRS1208BU-20 (RO=20M)


Soft Nylon Slang
•Geschikte slangbuitendiameter (O.D.): Ø 6 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C voor lucht en 0 tot 60 °C voor water
•Kleuren: wit, zwart, rood, blauw en groen.

Maat: 1208 (ODØ12, IDØ8)
Kleur: BU (Blauw)
Rol lengte: 20m Rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1641 g
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurblauw
Materiaalvlamvertragend nylon
Lengte rol20 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
155,61 excl. BTW
/ rol
188,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen