Referenties
SMC:TS0604W-100
Rubix:05298547
Fabrikant:TS0604W-100
EAN:3618036617078

Documenten
Productdetails : SMC ZACHTE NYLON SLANG TS0604W-100 (RO=100M)
Metrisch Soft Nylon Slang
•Geschikt voor buis buitendiameter: Ø 4 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 50 °C voor water
•Kleuren: zwart, wit, rood, blauw, geel en groen.
Maat: 0604 (ODØ6 IDØ4)
Kleur: W (Wit)
Rol lengte: 100m rol
•Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 50 °C voor water
•Kleuren: zwart, wit, rood, blauw, geel en groen.
Maat: 0604 (ODØ6 IDØ4)
Kleur: W (Wit)
Rol lengte: 100m rol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x400x250 mm |
| Logistiek gewicht | 1759 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | wit |
| Materiaal | nylon |
| Lengte rol | 100 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,51 excl. BTW
/ rol
€ 173,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen