SMC POLYURETAAN SLANG TU1065G-100 (RO=100M)

Slang TU

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TU1065G-100
Rubix:05281184
SMC POLYURETAAN SLANG TU1065G-100 (RO=100M)
Technische samenvatting
Binnendiameter6,5 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurgroen
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU1065G-100 (RO=100M)


Polyurethaan Slang, Metrisch
•Geschikt voor buis O.D.: Ø 2 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.

Maat: 1065 (O.D. Ø10, I.D. Ø6.5)
Kleur: G (Groen)
Rol lengte: 100 m
Haspellengte: Geen
Achtervoegsel: Geen

Sterke punten

•Uiterst flexibel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5960 g
Binnendiameter6,5 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurgroen
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol100 m
Minimale temperatuur-20 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
237,62 excl. BTW
/ rol
287,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen