SMC FLUOROPOLYMER SLANG TH1008BU-20 (RO=20M)

Slang TH

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TH1008BU-20
Rubix:05280132
Fabrikant:TH1008BU-20
EAN:3618036139457
SMC FLUOROPOLYMER SLANG TH1008BU-20 (RO=20M)
Technische samenvatting
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC FLUOROPOLYMER SLANG TH1008BU-20 (RO=20M)


FEP Slang (Fluororesin), Metrisch
•Goedgekeurd door de FDA
•Toepasbare tubing O.D.: Ø 4 tot Ø 12 mm
•4 kleurvarianten.

Buismaat: 1008 (OD
Kleur: BU [Blue (Half Transparent)]
Rol lengte: 20m rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1360 g
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurblauw
Materiaalgefluoreerd ethyleen-propyleenhars
Lengte rol20 m
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
540,08 excl. BTW
/ rol
653,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen