SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH0805N-100 (RO=100M)

Slang TU

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TUH0805N-100
Rubix:05284097
SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH0805N-100 (RO=100M)
Technische samenvatting
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurtransparant
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH0805N-100 (RO=100M)


Hard Polyurethaan Slang, Hoge Druk Uitvoering
•Geschikte buis O.D.: Ø 4 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•Kleuren: zwart, wit, blauw en doorschijnend.

Maat: 0805 (O.D.8, I.D.5, Hogedruktype)
Kleur: N (doorschijnend)
Rol lengte: 100 m rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4100 g
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurtransparant
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol100 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
156,41 excl. BTW
/ rol
189,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen