SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ1065Y-20 (RO=20M)

Slang TUZ

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TUZ1065Y-20
Rubix:05298622
SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ1065Y-20 (RO=20M)
Technische samenvatting
Binnendiameter6,5 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurgeel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ1065Y-20 (RO=20M)


Slijtvaste Slang
•Max. slijtage na 10 miljoen cycli: 0,16 mm
•Geschikte buis buitendiameter: Ø 4 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C.

Type: TUZ (Metrisch)
Maat: 1065 (ODØ10, IDØ6.5)
Kleur: Y (Geel)
Rol lengte: 20m rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht965 g
Binnendiameter6,5 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurgeel
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol20 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
65,39 excl. BTW
/ rol
79,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen