SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH0805BU-100 (RO=100M)

Slang TU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:TUH0805BU-100
Rubix:05286688
Fabrikant:TUH0805BU-100
EAN:3618036610512
SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH0805BU-100 (RO=100M)

Technische samenvatting

Binnendiameter5 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH0805BU-100 (RO=100M)


Hard Polyurethaan Slang, Hoge Druk Uitvoering
•Toepasbare slangbuitendiameter: Ø 4 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•Kleuren: zwart, wit, blauw en doorschijnend.

Afmeting: 0805 (O.D.8, I.D.5, type hoge druk)
Kleur: BU (Blauw)
Rol lengte: 100 m rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4420 g
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurblauw
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol100 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
€ 156,41 excl. BTW
/ rol
€ 189,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen