ZECA LUCHTHASPEL 805/10/S - 10 MM 15 MTR GRIJS
Slanghaspel 805/10/S
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Zeca:10001365
Rubix:27311004

Documenten
Productdetails : ZECA LUCHTHASPEL 805/10/S - 10 MM 15 MTR GRIJS
Zeca slanghaspel 805/10 15+1mtr 10mm 3/8 grijs
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 16 m |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Bedrijfsdruk | 15 bar |
| Diameter aansluiting (inch) | 3/8 '' |
| Gewicht | 7 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 235,94 excl. BTW
/ stuk
€ 285,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden