Referenties
Metabo:628824000
Rubix:A0216942
Fabrikant:628824000
EAN:4007430333858



Productdetails : METABO SLANGHASPEL SA 312 628824000
Met 12 m zeer flexibele PU-slang, Snelkoppeling 1/4" universeel en steeknippel 1/4" (Euro, ARO en ISO), Automatische functie: vergrendelen en opwikkelen door er gewoon aan te trekken, Met wand- en plafondbevestigingsbeugel, Metalen behuizing, Lengte aansluitslang 1 m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 12 m |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Materiaal | polyurethaan (pu-slang); metalen behuizing |
| Bedrijfsdruk | 12 bar |
| Diameter aansluiting (inch) | 1/4' '' |
| Gewicht | 8 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 198,75 excl. BTW
/ stuk
€ 240,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen