NEDERMAN SLANGHASPEL H20, 12M. 1/4'' SLANG EN KOPPELING

Slanghaspel Lucht H20

Zie technische informatie
Referenties
Nederman:30800220
Rubix:27310108
Fabrikant:30800220
NEDERMAN SLANGHASPEL H20, 12M. 1/4'' SLANG EN KOPPELING
Technische samenvatting
Lengte12 m
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter375 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NEDERMAN SLANGHASPEL H20, 12M. 1/4'' SLANG EN KOPPELING


De veerbediende slanghaspel H20 voor water en lucht is geschikt voor industrieel gebruik, professionele vaklui of doe-het-zelf-werkplaatsen. De slanghaspel H20 is veerbediend en heeft een robuust ontwerp in slagvast kunststof tmaterialen. Geleverd met een eenvoudig te monteren opklikbare, draaiende muurbeugel en een unieke veiligheidsgrendel voor veilig en eenvoudig onderhoud. De slanghaspel is geschikt voor pneumatisch gereedschap, nietmachines en blaaspistolen. De slanghaspel H20 is verbediend en heeft een verbeterde veerkracht, zodat de slang soepel en gelijkmatig op de trommel rolt. De kwaliteitsveer is voorgespannen in de fabriek en voldoet voor een brede reeks toepassingen en is in de trommelholte goed beschermd. De veerbediende slanghaspel H20 is eenvoudig te monteren op muren, plafonds of vloeren.

Sterke punten

• In-klikbare muurbeugels
• Unieke vergrendeling voor perfecte veiligheid
• Trommel met kogellagers aan beide zijden
• Geperste koppeling en stalen beschermspiraa
l• Eenvoudig vervangen van de slang

Toepassingen

Veilig en functionele veerbediende slanghaspel geschikt voor pneumatisch gereedschap, niet-apparaten en luchtpistolen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)350x170x315 mm
Logistiek gewicht3000 g
Lengte12 m
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter375 mm
Bedrijfsdruk12 bar
Diameter aansluiting (inch)3/8 ''
Gewicht3 kg
Aangepaste tariefcode73269050
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
249,85 excl. BTW
/ stuk
302,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden