Referenties
Nederman:30800688
Rubix:27310118
Fabrikant:30800688
EAN:7320170045094

Productdetails : NEDERMAN SLANGHASPEL 888, 15M. 3/8" SLANG
Dankzij het open ontwerp zijn de haspels erg eenvoudig te onderhouden, reinigen en repareren. Kan op de muur of aan het plafond worden gemonteerd
Sterke punten
• Uitgangspositie kan eenvoudig 120 graden worden aangepast voor een optimale geleiding van de slang
• Veerspanning eenvoudig verstelbaar vanaf de buitenzijde
• Vergrendeling eenvoudig uit te schakelen als dat benodigd is
• Voorzien van lekvrije swivels
• Geoptimaliseerd verenpakket
• Oliehaspels standaard RVS swivels en PTFE pakkingen
• Veerspanning eenvoudig verstelbaar vanaf de buitenzijde
• Vergrendeling eenvoudig uit te schakelen als dat benodigd is
• Voorzien van lekvrije swivels
• Geoptimaliseerd verenpakket
• Oliehaspels standaard RVS swivels en PTFE pakkingen
Toepassingen
Middelgrote open slanghaspel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 560x200x426 mm |
| Lengte | 15 m |
| Bedrijfsdruk | 15 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 712,50 excl. BTW
/ stuk
€ 862,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
