Referenties
Metabo:628820000
Rubix:A0217121
Fabrikant:628820000
EAN:4007430228147

Productdetails : METABO SLANGHASPEL SA 250 628820000
Met 8 m zeer flexibele PU-slang, Snelkoppeling 1/4" universeel en steeknippel 1/4" (Euro, ARO en ISO), Automatische functie: vergrendelen en opwikkelen door er gewoon aan te trekken, Met wand- en plafondbevestigingsbeugel, Kunststof behuizing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 8 m |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Materiaal | pu-slang; kunststof behuizing |
| Bedrijfsdruk | 15 bar |
| Diameter aansluiting (inch) | 1/4' '' |
| Gewicht | 2,9 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 123,75 excl. BTW
/ stuk
€ 149,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen