Referenties
Pferd Tools:MKRK 40 A 100
Rubix:23083796
Fabrikant:44637100
EAN:4007220156964



Documenten
Productdetails : PFERD SLIJPBLAADJE MKRK 40 K 100
De schijven met de geschikte marmoreergereedschappen gebruiken. Water- en olievaste kwaliteit. Slijpmiddel: korund A. Speciale gereedschappen voor het marmoreren van vlakken.
Sterke punten
- Zeer flexibel, waardoor het zich optimaal aan de contouren aanpast
- Zeer rendabel dankzij de hoge schuurprestaties en lange levensduur
- De open structuur en de hoge flexibiliteit van het vliesmateriaal voorkomen dat het gereedschap verstopt raakt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 40 mm |
| Korrel | 100 |
| Aangepaste tariefcode | 68053000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 78,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
