THVZ 100HV SLUITRING D7989-1 M16
Sluitring voor staalconstructies DIN 7989-1 Thermisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:38270.160.001
Rubix:08913885
EAN:8715492089229

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 30 mm |
Productdetails : THVZ 100HV SLUITRING D7989-1 M16
Sluitring voor staalconstructies DIN 7989-1 Thermisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 23 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Norm | DIN 7389 |
| Metrische diameter | M16 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,57 excl. BTW
/ stuk
€ 0,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden