Referenties
SMC:KK3P-02MS
Rubix:05283734
Fabrikant:KK3P-02MS
EAN:3618036076752

Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | r 1/4 |
|---|---|
| Materiaal | c3604 (stang);nbr (afdichting) |
Documenten
Productdetails : SMC SNELKOPPELING KK3P-02MS
Snelkoppeling - Plug
•Male thread.
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Port Size: M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4.
Body Size: 3 (1/8)
Piping Port Size: R 1/4
Sealant: S (With Sealant)
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Port Size: M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4.
Body Size: 3 (1/8)
Piping Port Size: R 1/4
Sealant: S (With Sealant)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 14x33x16 mm |
| Logistiek gewicht | 14 g |
| Aansluiting 1 | r 1/4 |
| Materiaal | c3604 (stang);nbr (afdichting) |
| Profiel | kk3p |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,30 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 14,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen