PARKER PLUG 21SFTF08MXN

Rectus Serie 21 Snelkoppeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:21SFTF08MXN
Rubix:A0058776
Fabrikant:21SFTF08MXN
EAN:4039747110785
PARKER PLUG 21SFTF08MXN
Technische samenvatting
Aansluiting 18 mm
Materiaalvernikkeld messing
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PARKER PLUG 21SFTF08MXN


Serie 21 is een industriële minikoppeling met 's werelds meest populaire profiel in deze nominale diameter. Deze koppelingsreeks heeft bovengemiddelde stromingsprestaties voor vloeibare en gasvormige media.
Het koppelingssysteem is ontwikkeld voor bediening met één hand. Serie 21 onderscheidt zich door zijn kleine afmetingen en een grote bandbreedte in materialen en klepvarianten.
Toepassing: energiebeheer, elektronica, industriële machines, medisch
Materiaal behuizing: messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: koppeling serie 21
Aansluitmaat: 8
Aansluitmaat: 8 mm
Aansluitingstype: Slangtule
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 550 l/min (lucht), 2,7 l/min (water)
Voor vloeistoftype: perslucht, lucht, chemische vloeistoffen, gassen, water
Functie: recht door
Zeskantmaat: n.v.t.
Industrie: elektronica, algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen
Uitwisselingstype: Europees profiel
Constructiematerialen: Messing, vernikkeld
Maximale werkdruk: tot 35
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 240, tot 464
Minimale bedrijfstemperatuur: tot -40
Type werking: n.v.t.
Buitendiameter: n.v.t.
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 21
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: zonder afdichting
Vorm: recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: nee
Type klep: zonder klep
Versie: enkele afsluiting
Gewicht: 0,009

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 18 mm
Materiaalvernikkeld messing
Profielslangpilaar
Maximumtemperatuur240 °C
Aangepaste tariefcode74122000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
30,20 excl. BTW
/ 10 stuks
36,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen