SNR UCFC 218 FLENSLAGERBLOK

Snr - Behuizing Lager - Ucfc218

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SNR:UCFC218
Rubix:A0485978
EAN:3413529509553
SNR UCFC 218 FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter90 mm
Breedte96 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten220 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SNR UCFC 218 FLENSLAGERBLOK


Gietijzeren behuizing, lagerinzetstuk met schroefdraadbouten op binnenste loopvlak, afdichting met centrifugaalschijf.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)280x272x102 mm
Logistiek gewicht13040 g
Binnendiameter90 mm
Breedte96 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten220 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Hoogte78,3 mm
Serieucfc200
Diameter bevestigingsgaten23 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r71500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr96000 N
Buitendiameter160 mm
Gewicht13,07 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
373,07 excl. BTW
/ stuk
451,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen