INA PME 55 XL FLENSLAGERBLOK ROND

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:PME55-XL
Rubix:03120218
Fabrikant:0009831950000
EAN:4064327886767
INA PME 55 XL FLENSLAGERBLOK ROND
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Breedte27,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten150 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA PME 55 XL FLENSLAGERBLOK ROND


Woon-eenheden PME, vier-bout flenswoning eenheden, gietijzer, centrerende spigot, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter55 mm
Breedte27,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten150 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte185 mm
Lengte185 mm
Seriepme..-xl
Totale breedte lager27,5 mm
Diameter bevestigingsgaten18 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr43500 N
Buitendiameter76 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
155,91 excl. BTW
/ stuk
188,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen