Referenties
INA:GRA50-XL
Rubix:03121402
Fabrikant:0008294390000
EAN:4064327885203


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 43,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 127 mm |
Documenten
Productdetails : INA GRA 50 XL FLENSLAGERBLOK ROND
Woon eenheden GRA, drie/vier-bout flens behuizingen, plaatstaal, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 43,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 127 mm |
| Materiaal | plaatstaal |
| Lengte | 155,5 mm |
| Serie | gra..-xl |
| Totale breedte lager | 43,8 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 13,5 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35000 N |
| Buitendiameter | 155,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,62 excl. BTW
/ stuk
€ 129,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen