SNR UCFA 209 FLENSLAGERBLOK

SNR - Lagerunit - UCFA.209

Zie technische informatie
Referenties
SNR:UCFA209
Rubix:A0484758
Fabrikant:UCFA.209
EAN:3413529514427
SNR UCFA 209 FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Breedte49,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten148 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCFA 209 FLENSLAGERBLOK


Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Ovale flenslagereinheid, hervetbaar, inzet met aan beide zijden verlengde binnenring met schroefdraadpennen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Breedte49,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten148 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Hoogte181 mm
Lengte108 mm
Serieucfa200
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr31850 N
Buitendiameter85 mm
Gewicht1,88 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
72,28 excl. BTW
/ stuk
87,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen