Insert met zeskantschroef FAG UC208, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 21 mm

Radiale inzetkogellagers UC

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
FAG:UC208
Rubix:03129214
Fabrikant:0693658060000
EAN:4012802627466
FAG UC 208 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte21 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FAG UC 208 INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, locatie door stiftschroeven, RSR-afdichting aan beide zijden
Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, locatie door borgschroeven, RSR-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht620 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte21 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieuc
Materiaalstaal
Kokerplastic
Grenstoerental840 rpm
Totale breedte lager49,2 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34500 N
Gewicht0,619 kg
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
70,55 excl. BTW
/ stuk
85,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen