Referenties
Vervangen ref.:-T-UCFC216
FAG:UCFC216-J7
Rubix:A0543130
Fabrikant:0823120600000
EAN:4054366901361


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 80 mm |
|---|---|
| Breedte | 240 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 200 mm |
Productdetails : FAG UCFC 216 J7 FLENSLAGERBLOK ROND
Flenshuisunit UCFC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8800 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Breedte | 240 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 200 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Hoogte | 42 mm |
| Lengte | 240 mm |
| Serie | ucfc |
| Totale breedte lager | 82,8 mm |
| Klemmen | 33,3 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 23 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 54000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 76000 N |
| Buitendiameter | 82,6 mm |
| Gewicht | 8,8 kg |
| Bouwvorm | viergats ronde flens met spigot-verbinding |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 689,70 excl. BTW
/ stuk
€ 834,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen