Referenties
INA:RMEO60-XL
Rubix:A0693909
Fabrikant:0947311100000
EAN:4064327166777
Productdetails : INA RMEO 60 XL FLENSLAGERBLOK ROND
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Breedte | 68 mm |
| Buitendiameter | 256 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 420,15 excl. BTW
/ stuk
€ 508,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
