SNR UCFS 312 FLENSLAGERBLOK

SNR - Lagereenheid - UCFS.305

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SNR:UCFS312
Rubix:A0486236
Fabrikant:UCFS312
EAN:3413529542246
SNR UCFS 312 FLENSLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Breedte71 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten150 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SNR UCFS 312 FLENSLAGERBLOK


grijs gegoten behuizing, radiaal insert kogellager met inbusbouten, afdichting met slinger

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60 mm
Breedte71 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten150 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte195 mm
Lengte195 mm
Serieucfs300
Totale breedte lager64 mm
Diameter bevestigingsgaten23 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r51800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr81600 N
Buitendiameter130 mm
Gewicht7,5 kg
Aangepaste tariefcode84832000
€ 217,25 excl. BTW
/ stuk
€ 262,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen