RHP MFC 55 FLENSLAGERBLOK ROND

Lagereenheid

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:MFC55
Rubix:03304121
Fabrikant:MFC55 R
EAN:00747023008889
RHP MFC 55 FLENSLAGERBLOK ROND
Technische samenvatting
Binnendiameter65 mm
Breedte42,85 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten152,4 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP MFC 55 FLENSLAGERBLOK ROND


Zware serie, stijve lagerbehuizing uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
MFC55 - RHP gietijzeren cartridgelagereenheid - 55 mm asdiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3400 g
Binnendiameter65 mm
Breedte42,85 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten152,4 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte127 mm
Lengte181 mm
Seriemfc
Totale breedte lager42,85 mm
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r33000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr48000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
260,50 excl. BTW
/ stuk
315,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen