Referenties
SNR:UCFL322
Rubix:A0484731
Fabrikant:UCFL.322
EAN:3413529542130




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 110 mm |
|---|---|
| Breedte | 117 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 390 mm |
Productdetails : SNR UCFL 322 FLENSLAGERBLOK
Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Ovale flenslagereinheid, na te smeren, inzet met aan beide zijden verlengde binnenring met draadstiften.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 110 mm |
| Breedte | 117 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 390 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Hoogte | 470 mm |
| Lengte | 300 mm |
| Serie | ucfl300 |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 178000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 205000 N |
| Buitendiameter | 240 mm |
| Gewicht | 32,29 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 995,87 excl. BTW
/ stuk
€ 1.205,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen