INA RME 80 XL FLENSLAGERBLOK ROND

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:RME80-XL
Rubix:03120436
Fabrikant:0009058440000
EAN:4064327795083
INA RME 80 XL FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Breedte70,7 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten184 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA RME 80 XL FLENSLAGERBLOK ROND


Woon eenheden RME, vier-bout flens behuizing eenheden, gietijzer, centrum spigot, eenzijdige vergrendelingskraag, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter80 mm
Breedte70,7 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten184 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte220 mm
Lengte220 mm
Serierme..-xl
Diameter bevestigingsgaten18 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r54000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr72000 N
Buitendiameter220 mm
€ 581,73 excl. BTW
/ stuk
€ 703,89 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden