RHP MSF 70 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Lagereenheid

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

RHP:MSF70
Rubix:03304180
Fabrikant:MSF70 R
EAN:00747023013685
RHP MSF 70 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Breedte51,3 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten152,4 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RHP MSF 70 FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Self-Lube® gietijzeren flenslagereenheden met adapterhulzen
MSF70 - RHP flenslagerunit van gietijzer - voor asdiameter 70mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht8600 g
Binnendiameter70 mm
Breedte51,3 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten152,4 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte158,5 mm
Lengte196,5 mm
Seriemsf
Totale breedte lager80,9 mm
Diameter bevestigingsgaten20 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r49500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr66000 N
Gewicht8,6 kg
€ 452,75 excl. BTW
/ stuk
€ 547,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen