INA RALT 20 XL/FA125.8 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:RALT20-XL-FA125.8
Rubix:03121642
Fabrikant:0008869980000
EAN:4012802808476
INA RALT 20 XL/FA125.8 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Breedte58,7 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA RALT 20 XL/FA125.8 FLENSLAGERBLOK OVAAL


Flenslagerunit RALT..-XL

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)24,6x81x40 mm
Logistiek gewicht170 g
Binnendiameter20 mm
Breedte58,7 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Materiaalcorrotect
Hoogte20,46 mm
Lengte81 mm
Serieralt..-xl
Totale breedte lager24,5 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r5000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10000 N
Buitendiameter30 mm
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84832000
€ 36,52 excl. BTW
/ stuk
€ 44,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen