Referenties
SNR:ESFTE205
Rubix:A0484802
Fabrikant:ESFTE.205
EAN:3413529529728




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 21,4 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 96 mm |
Productdetails : SNR ESFTE 205 LAGERBLOK
Grijs gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met excentrische borgring, enkele lipafdichting
Driehoekige flenslagerunit met 3 bevestigingsgaten, nasmeerbaar, inzetstuk met aan één zijde verlengde binnenring en excenterring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 21,4 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 96 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Lengte | 36 mm |
| Serie | esfte200 |
| Aantal gaten | 3 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7880 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Gewicht | 0,59 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,51 excl. BTW
/ stuk
€ 49,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen