Referenties
PTN:UCF212
Rubix:A0407520
Fabrikant:893555
EAN:3660338460135





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Breedte | 175 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143 mm |
Documenten
Productdetails : PTN UCF 212 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Flensbehuizingen van gietijzer. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. Voor de smering van het kogellager wordt een externe smeernippel gebruikt.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Gietijzer
Sterke punten
- Hoge kostenefficiëntie
- Grote veelzijdigheid
- Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan.
- Klaar voor montage-eenheden
- Gesmeerd en afgedicht lager
Toepassingen
Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 68,7 mm |
| Lengte | 175 mm |
| Serie | ucf200 |
| Totale breedte lager | 18 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 19 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Gewicht | 4,2 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,64 excl. BTW
/ stuk
€ 72,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden