Referenties
SNR:EXFE206
Rubix:A0484785
Fabrikant:EXFE.206
EAN:3413529528561




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 36,4 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 82,5 mm |
Productdetails : SNR EXFE 206 LAGERBLOK
grijs gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met excentrische borgring, afdichting met slinger
Vierkante flenslagerunit met 4 bevestigingsboringen, na te smeren, inzet met aan beide zijden verlengde binnenring en excentrische ring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 36,4 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 82,5 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Lengte | 108 mm |
| Serie | exfe200 |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Gewicht | 1,25 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,35 excl. BTW
/ stuk
€ 52,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen