Referenties
INA:RCJY40-XL-N
Rubix:03120374
Fabrikant:0008584200000
EAN:4012802797879


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 130 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 101,5 mm |
Productdetails : INA RCJY 40 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Eenheid bestaande uit een gietijzeren lagerhuis met vier bevestigingsgaten en een gesmeerd, zelfinstellend lager. Compenseert statische uitlijningsfouten van de schacht tot 2,5° met opnieuw aangebrachte smering en tot 5° zonder opnieuw aangebrachte smering.
Lagereenheden RCJY, vierboutflens-lagerhuizen, gietijzer, stellschroeven in binnenring, R-afdichtingen
Sterke punten
De CCP wordt geleverd met lager GRAE-NPPB, de RCJ met GE-KRRB, de PCJY met GAY-NPPB en de RCJY met GYE-KRRB.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 130 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 101,5 mm |
| Materiaal | vlokgrafiet gietijzer |
| Hoogte | 54,2 mm |
| Lengte | 130 mm |
| Serie | rcjy..-xl-n |
| Totale breedte lager | 54,2 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34500 N |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Gewicht | 1,87 kg |
| Bouwvorm | vierboutflens |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,78 excl. BTW
/ stuk
€ 117,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden