Referenties
SNR:UCF208CC
Rubix:A0486600
Fabrikant:UCF.208.CC
EAN:3413529557370




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 49,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 102 mm |
Productdetails : SNR UCF 208 CC FLENSLAGERBLOK
Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Vierkante flenslagereenheid met 4 bevestigingsgaten, kan nagesmeerd worden, inzetstuk met aan beide zijden verlengde binnerring met schroefstiften, 1 gesloten NIRO beschermkap.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 49,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 102 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Lengte | 130 mm |
| Serie | ucf200 |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 18200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 29600 N |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Gewicht | 1,87 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,49 excl. BTW
/ stuk
€ 91,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen