SNR UCPH 208 KOGELLAGERBLOK

SNR - Lagerset - UCPH208

Zie technische informatie

Referenties

SNR:UCPH208
Rubix:A0485930
EAN:3413529505258
SNR UCPH 208 KOGELLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten137 mm
Ashoogte100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCPH 208 KOGELLAGERBLOK


Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)183x183x78 mm
Logistiek gewicht2908 g
Binnendiameter40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten137 mm
Ashoogte100 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Totale breedte lager49,2 mm
Buitendiameter80 mm
Diameter bevestigingsgaten17 mm
Bouwvormlagerblok (ph200) — verhoogd ascentrum, 2 gesleufde bevestigingsgaten
Hoogte100 mm
Lengte184 mm
Afdichtinguszczelnienie z tarczą odśrodkową
Smeringbijsmeerbaar (vetnippel m6x1)
Serieucph200
Gewicht2,84 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r18200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr29600 N
Breedte49,2 mm
Aangepaste tariefcode84832000
€ 55,22 excl. BTW
/ stuk
€ 66,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen