Referenties
INA:RASEY30-TV-VA-FD
Rubix:A0564158
Fabrikant:0948650940000
EAN:4064327628022




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 119 mm |
| Ashoogte | 42,9 mm |
Productdetails : INA RASEY 30 TV/VA/FD KOGELLAGERBLOK STAAND WIT+KAP
Stehlagerblokken, FD-ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 119 mm |
| Ashoogte | 42,9 mm |
| Materiaal | kunststof behuizing (ase06-tv-wht), roestvrijstalen lager (va) |
| Totale breedte lager | 38,1 mm |
| Buitendiameter | 162 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 18 mm |
| Bouwvorm | 2-bouts voet |
| Hoogte | 83 mm |
| Lengte | 162 mm |
| Afdichting | two rubber seals (r-seals) |
| Smering | vooraf gevuld met voedselgeschikt vet; smeeraansluiting, draad 1/4'-28 unf |
| Serie | rasey..-tv-va-fd |
| Gewicht | 0,69 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 9000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 16700 N |
| Breedte | 162 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 244,46 excl. BTW
/ stuk
€ 295,80 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden