Referenties
INA:PASE35-N-FA106
Rubix:03127130
Fabrikant:0946874710000
EAN:4054372554797

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 126 mm |
| Ashoogte | 47,6 mm |
Productdetails : INA PASE 35 N/FA106/I KOGELLAGERBLOK STAAND
Samengesteld uit een gietijzeren lagerhuis met een lange basis en een gesmeerd, zelfuitlijnend lager. Compenseert statische uitlijningsfouten van de schacht tot 2,5° met opnieuw aangebrachte smering en tot 5° zonder opnieuw aangebrachte smering.
Plummer block housing unit PASE..-N, RIBB cast iron ASE SAO AK
Sterke punten
De PASE wordt geleverd met lager GRAE-NPPB, de PASEY met GAY-NPPB, de RASE met GE-KRRB, de RASE met GYE-KRRB en de TASE met GE-KTTB.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 93x163x35 mm |
| Logistiek gewicht | 1530 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 126 mm |
| Ashoogte | 47,6 mm |
| Buitendiameter | 163 mm |
| Breedte | 93 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,94 excl. BTW
/ stuk
€ 100,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen