SNR UKF 215 H FLENSLAGERBLOK INCL TREKBUS
SNR - Lagerset - UKF.215H
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SNR:UKF215H
Rubix:A0485676
Fabrikant:UKF.215H
EAN:3413529508464




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 65 mm |
|---|---|
| Breedte | 41 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 159 mm |
Documenten
Productdetails : SNR UKF 215 H FLENSLAGERBLOK INCL TREKBUS
grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met adapterbus, afdichting met slinger
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 65 mm |
| Breedte | 41 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 159 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 200 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Serie | ukf200 |
| Totale breedte lager | 69,5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 19 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 49500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 66000 N |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Gewicht | 6,25 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 264,62 excl. BTW
/ stuk
€ 320,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen