RHP SF 20 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Lagereenheid

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:SF20
Rubix:03304210
Fabrikant:SF20 R
EAN:00747023028863
RHP SF 20 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Breedte37,26 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP SF 20 FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Standaardserie, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
SF20 - RHP gietijzeren flenslagereenheid - 20 mm asdiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht560 g
Binnendiameter20 mm
Breedte37,26 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte85,7 mm
Lengte85,7 mm
Seriesf
Totale breedte lager60,3 mm
Diameter bevestigingsgaten10 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6650 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Buitendiameter60,3 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
53,46 excl. BTW
/ stuk
64,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen