INA FLCTE 35 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

FLCTE wandlager

Zie technische informatie

Referenties

INA:FLCTE35-XL
Rubix:03120014
Fabrikant:0008312980000
EAN:4012802791976
INA FLCTE 35 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Breedte94 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA FLCTE 35 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL


Zelfinstellend lager met 2 bevestigingsgaten. Gietijzeren behuizing. Excenterring. Afdichting P. Niet nasmeerbaar.
Lagerbehuizingen FLCTE, twee-bout flenslagerbehuizingen, gietijzer, excentrische borgkraag, P-afdichtingen, zonder mogelijkheid tot hersmeren

Sterke punten

De FLCTE wordt geleverd met lager RAE-NPPB, de GLCTE met GRAE-NPPB en de FLCTEY met GAY-NPPB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Breedte94 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten100 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Hoogte126 mm
Lengte126 mm
Serieflcte..-xl
Totale breedte lager42 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25500 N
Buitendiameter55 mm
€ 69,73 excl. BTW
/ stuk
€ 84,37 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden