INA TCJT 65-214 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flensbehuizing

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:TCJT65-214-XL
Rubix:03127532
Fabrikant:0009792790000
EAN:4064327886651
INA TCJT 65-214 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter65 mm
Breedte160 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten216 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA TCJT 65-214 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL


TCJT-steuneenheid, flenssteunen met twee gaten, grijs gietijzer, borgring met excentrische kraag, T-afdichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter65 mm
Breedte160 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten216 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte82,6 mm
Lengte258 mm
Serietcjt
Totale breedte lager160 mm
Diameter bevestigingsgaten21 mm
Aantal gaten2
Buitendiameter258 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
406,99 excl. BTW
/ stuk
492,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen