SNR UKFLZ 206 H LAGERBLOK ZELFINSTELLEND INCL TREKBUS

SNR - Lagerset - UKFLZ.205H

Zie technische informatie
Referenties
SNR:UKFLZ206H
Rubix:A0608515
Fabrikant:UKFLZ.206H
EAN:3413529531851
SNR UKFLZ 206 H LAGERBLOK ZELFINSTELLEND INCL TREKBUS
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Breedte25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten116,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UKFLZ 206 H LAGERBLOK ZELFINSTELLEND INCL TREKBUS


grijs gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met adapterbus, afdichting met slinger
Ovale flenslagereenheid met centreeraansluiting en 2 bevestigingsboringen, kan nagesmeerd worden, inzet met conische boring voor opname van de spanhuls, H23XX.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Breedte25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten116,5 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Hoogte142 mm
Lengte83 mm
Serieukflz200
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Buitendiameter62 mm
Gewicht0,98 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
64,79 excl. BTW
/ stuk
78,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen