INA RASE 60 XL/FA164.1 KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:RASE60-XL-FA164
Rubix:03127789
Fabrikant:0009866070000
EAN:4064327053244
INA RASE 60 XL/FA164.1 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten190 mm
Ashoogte69,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RASE 60 XL/FA164.1 KOGELLAGERBLOK STAAND


Flenslagerblok RASE..-XL-FA164, gietijzer RIBB ASE SAO AK

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten190 mm
Ashoogte69,9 mm
Materiaalgrijs gietijzer (gg.ase12 / fa164, hoge-temperatuursuitvoering tot +250 °c)
Totale breedte lager77,9 mm
Buitendiameter240 mm
Klemmen42 mm
Diameter bevestigingsgaten18 mm
Bouwvormdoorlopende bout
Hoogte140 mm
Lengte240 mm
Afdichtingcontact seals on both sides (r seals)
Smeringnagesmeerd (vetnippel rp1/8)
Serierase..-xl-fa164
Gewicht4,79 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr52000 N
Breedte140 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.386,90 excl. BTW
/ stuk
1.678,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen