RHP SF 35 EC FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Lagereenheid

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:SF35EC
Rubix:03304231
Fabrikant:SF35EC R
EAN:00747023029129
RHP SF 35 EC FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Breedte46,41 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten95,3 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP SF 35 EC FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Standaardserie, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
SF35EC - RHP gietijzeren flenslagereenheid - 35 mm asdiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1700 g
Binnendiameter35 mm
Breedte46,41 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten95,3 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte117,5 mm
Lengte117,5 mm
Seriesf.ec
Totale breedte lager95,3 mm
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25700 N
Buitendiameter95,3 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
92,28 excl. BTW
/ stuk
111,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen