Referenties
SNR:UCFC208
Rubix:03134426




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 120 mm |
Documenten
Productdetails : SNR UCFC 208 FLENSLAGERBLOK
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 120 mm |
| Lengte | 145 mm |
| Serie | ucfc |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,09 excl. BTW
/ stuk
€ 64,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen