Referenties
SNR:UCFCE209
Rubix:A0484753
Fabrikant:UCFCE.209
EAN:3413529527557




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Breedte | 49,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
Productdetails : SNR UCFCE 209 FLENSLAGERBLOK
Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Ronde flenslagerunit met centraanslag en 4 bevestigingsgaten, bijsmeerbaar, inzetlager met aan beide zijden verlengde binnenring met draadstiften.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Breedte | 49,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Lengte | 155 mm |
| Serie | ucfce200 |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 31850 N |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Gewicht | 1,86 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,36 excl. BTW
/ stuk
€ 77,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen